BULLDOG 1584511142 トレーラー ジャッキ、スイベル、2000 ポンド。
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
アイテム価格 | トレーラースイベルジャック |
調節範囲 | 10 |
ベース(Base) | ディスクフット |
構造 | 鋼 |
終了 | 亜鉛メッキ |
Handle | トップウィンド |
頭 | トップウィンド |
リフト範囲 | 11〜21インチ |
吊り上げ能力 | 2000ポンド |
負荷容量 | 2000ポンド |
取りつけ金具 | 9/16 インチのピンとディスク フットを備えた溶接式チューブラー マウント |
全体の高さ | 15 " |
引き込み長さ | 11 " |
静的負荷容量 | 3000ポンド |
タイプ | トップウィンド |
船の重量(kg) | 5.22 |
船高(cm) | 50.29 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 静的負荷容量 | 調節範囲 | 終了 | タイプ | Handle | リフト範囲 | 負荷容量 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15142142 | 2000ポンド | 15 | 塗装済みアウター、クリア亜鉛インナー | サイドウィンドトレーラージャック | 横風 | 15 " | 3000ポンド | 42.3 " | ¥18,782 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。