BULLDOG 15142142 トレーラー ジャッキ、溶接、2000 ポンド。
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トレーラースイベルジャック |
調節範囲 | 15 |
構造 | 鋼 |
終了 | 塗装済みアウター、クリア亜鉛インナー |
Handle | 横風 |
リフト範囲 | 15 " |
吊り上げ能力 | 2000ポンド |
負荷容量 | 3000ポンド |
取りつけ金具 | 溶接式 L ベンドスイベルブラケット |
全体の高さ | 42.3 " |
引き込み長さ | 27.3 " |
静的負荷容量 | 2000ポンド |
タイプ | サイドウィンドトレーラージャック |
船の重量(kg) | 7.08 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 61.72 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 静的負荷容量 | 調節範囲 | 終了 | タイプ | Handle | リフト範囲 | 負荷容量 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1584511142 | 3000ポンド | 10 | 亜鉛メッキ | トップウィンド | トップウィンド | 11〜21インチ | 2000ポンド | 15 " | ¥16,748 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。