BUILDPRO T50304直角ブラケット3インチx1インチx2インチ
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
アイテム価格 | 直角ブラケット |
深さ | 2" |
高さ | 3" |
サーフェスの数 | 2 |
幅(Width) | 1" |
作業面パターン | 5/8 インチ穴 2 つ、XNUMX インチスロット XNUMX つ |
船の重量(kg) | 20.23 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8302416080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。