BUCHANAN WT6-Bツイストオンワイヤコネクタ赤20-8awg-250パック
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
アイテム価格 | ワイヤコネクタのツイスト |
色 | レッド |
コネクタ タイプ | WT6 |
高さ | 0.66 " |
長さ | 1.062 " |
最大電圧 | 600 |
最大ワイヤーの組み合わせ | 最小2#14-最大4#12 |
タイプ | ツイストオン |
ワイヤータイプ | ソリッドアンドストランド |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 38.35 |
船の長さ(cm) | 42.16 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | ワイヤータイプ | 色 | コネクタ タイプ | 高さ | 長さ | 最大電圧 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT2-1 | 銅-固体およびより線 | レッド | BT2 | 0.74 " | 1.32 " | 600 | Bツイスト | 0.48 " | ¥4,794 | ||
BT2-500JR | 銅-固体およびより線 | レッド | BT2 | 0.74 " | 1.32 " | 600 | Bツイスト | 0.48 " | ¥15,982 | ||
B1-250JR | ソリッドアンドストランド | イエロー | B1 | 0.47 " | 0.97 " | 600 | ツイストオン | 0.49 " | ¥11,339 | ||
B2-350JR | ソリッドアンドストランド | レッド | B2 | 0.56 " | 1.16 " | 600 | ツイストオン | - | ¥21,182 | ||
WT1-B | ソリッドアンドストランド | グレー | WT1 | 0.33 " | 0.58 " | 300 | ツイストオン | 0.32 " | ¥9,853 | ||
WT2-B | ソリッドアンドストランド | 青 | WT2 | 0.39 " | 0.7 " | 300 | ツイストオン | 0.39 " | ¥10,799 | ||
WT3-B | ソリッドアンドストランド | オレンジ | WT3 | 0.44 " | 0.86 " | 600 | ツイストオン | 0.44 " | ¥10,918 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。