BUCHANAN BT2-500JRワイヤコネクタBツイストBt2赤-500パック
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤコネクタのツイスト |
色 | レッド |
コネクタ タイプ | BT2 |
高さ | 0.74 " |
長さ | 1.32 " |
最大電圧 | 600 |
最大ワイヤーの組み合わせ | 最小2#18-最大2#8 |
最小ワイヤーの組み合わせ | (2)18 AWG |
タイプ | Bツイスト |
幅(Width) | 0.48 " |
ワイヤータイプ | 銅-固体およびより線 |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 26.42 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 38.61 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ワイヤータイプ | 色 | コネクタ タイプ | 高さ | 長さ | 最大電圧 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT2-1 | 銅-固体およびより線 | レッド | BT2 | 0.74 " | 1.32 " | 600 | Bツイスト | 0.48 " | ¥4,925 | ||
B1-250JR | ソリッドアンドストランド | イエロー | B1 | 0.47 " | 0.97 " | 600 | ツイストオン | 0.49 " | ¥11,523 | ||
B2-350JR | ソリッドアンドストランド | レッド | B2 | 0.56 " | 1.16 " | 600 | ツイストオン | - | ¥20,021 | ||
WT1-B | ソリッドアンドストランド | グレー | WT1 | 0.33 " | 0.58 " | 300 | ツイストオン | 0.32 " | ¥10,361 | ||
WT2-B | ソリッドアンドストランド | 青 | WT2 | 0.39 " | 0.7 " | 300 | ツイストオン | 0.39 " | ¥11,071 | ||
WT3-B | ソリッドアンドストランド | オレンジ | WT3 | 0.44 " | 0.86 " | 600 | ツイストオン | 0.44 " | ¥11,026 | ||
WT4-B | ソリッドアンドストランド | イエロー | WT4 | 0.55 " | 0.95 " | 600 | ツイストオン | 0.52 " | ¥11,914 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。