入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤコネクタのツイスト |
色 | 青 |
コネクタ タイプ | WT54 |
高さ | 1.55 " |
最大電圧 | 600 |
最大ワイヤーの組み合わせ | 最小3#12-最大2#6 |
最小ワイヤーの組み合わせ | (3)12 AWG |
タイプ | ツイストオン |
幅(Width) | 0.79 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8546900000 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | ワイヤータイプ | 色 | コネクタ タイプ | 高さ | 長さ | 最大電圧 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT2-1 | 銅-固体およびより線 | レッド | BT2 | 0.74 " | 1.32 " | 600 | Bツイスト | 0.48 " | ¥4,794 | ||
BT2-500JR | 銅-固体およびより線 | レッド | BT2 | 0.74 " | 1.32 " | 600 | Bツイスト | 0.48 " | ¥15,982 | ||
B1-250JR | ソリッドアンドストランド | イエロー | B1 | 0.47 " | 0.97 " | 600 | ツイストオン | 0.49 " | ¥11,339 | ||
B2-350JR | ソリッドアンドストランド | レッド | B2 | 0.56 " | 1.16 " | 600 | ツイストオン | - | ¥21,182 | ||
WT1-B | ソリッドアンドストランド | グレー | WT1 | 0.33 " | 0.58 " | 300 | ツイストオン | 0.32 " | ¥9,853 | ||
WT2-B | ソリッドアンドストランド | 青 | WT2 | 0.39 " | 0.7 " | 300 | ツイストオン | 0.39 " | ¥10,799 | ||
WT3-B | ソリッドアンドストランド | オレンジ | WT3 | 0.44 " | 0.86 " | 600 | ツイストオン | 0.44 " | ¥10,918 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。