入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タップコネクタ |
色 | ブラック |
コネクタ タイプ | 絶縁-ピアス |
材料を埋める | ゲル |
難燃剤 | いいえ |
断熱材 | UV安定性ポリマー |
最大絶縁径 | 0.500 " |
マックス。 温度 | 194度F |
最大電圧 | 600 |
ポート数 | 2 |
タイプ | 絶縁-ピアス |
ワイヤー範囲 | 4/0~500キロミル |
ワイヤータイプ | Electrical |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | FR |
モデル | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|
BTC2 / 0-14 | 4AWGから2/0 | ¥6,778 | |
BTC4 / 0-10 | 3AWGから4/0 | ¥7,320 | |
BTC500-4 | 2/0~500キロミル | ¥34,250 | |
BTC500-14 | 3/0~750キロミル | ¥26,141 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。