定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BROWNING 764062 6 ボルト ピロー ブロック ボール ベアリング、鋳鉄、黒色酸化インナー、同心ロック | BD239RXU VPB-XNUMXAH

BROWNING 764062 XNUMX ボルトピローブロックボールベアリング、鋳鉄、黒色酸化インナー、同心ロック

在庫あり
アイテム:BD6RXU モデル:764062相互参照: VPB-239 AH

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥58,640 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemマウントされたボールベアリング
製品データシートブラウニング-764062.pdf

発送情報:

船の重量(kg) 4.55

商品の詳細:

Browning 764062 ピロー ブロック ボール ベアリングは、産業用機械や装置で回転シャフトをサポートするために使用され、安定性を提供し、摩擦を低減して効率的な動作を実現します。この軸受は、製造プラント、コンベヤシステム、農業機械、およびさまざまな機械用途に使用されています。このコンポーネントは、可動部品の磨耗を軽減し、機器の寿命を延ばし、さまざまな産業環境で一貫したパフォーマンスを確保するために不可欠です。

特徴:

  • さまざまな取り付け要件に対応するために、6.8750 ~ 7.9380 インチの範囲で調整可能なボルトの中心間長が特徴です。
  • 丸穴タイプとストレート穴タイプがあり、さまざまな軸形状に対応できるベアリングです。
  • ベース幅は 2.3750 インチで、さまざまな用途で安定性とサポートを提供します。
  • このベアリングは典型的な産業用途向けの標準的な役割を備えており、耐食性と耐久性を高めるためにグレー仕上げが施されています。
  • 52100 ベアリング鋼製のインサートと黒色酸化皮膜の内側があり、強度と寿命を確保します。
  • このベアリングは鋳鉄構造を採用しており、ベアリングに頑丈なハウジングを提供します。
  • ロック装置として同心カラーを備えており、シャフトを確実に取り付けることができます。
  • このベアリングは2ボルトベース取り付けタイプで、取り付けが簡単です。
  • ボールベアリングを搭載しており、摩擦が少なく効率的な動きを実現します。
  • このベアリングは最大 200 °F の温度で動作でき、最大 RPM は 2500 で、高速用途に対応できることを示しています。

よくある質問:

Q. このピローブロックベアリングの耐荷重はどのくらいですか?

A. ラジアル動的荷重容量は 11789 lbf、ラジアル静荷重容量は 8150 lbf で、動的荷重と静荷重の両方を効果的に処理できます。

Q. このベアリングにはどのような潤滑が使用されていますか?

A. このベアリングは潤滑にリチウムコンプレックス NLGI 2 グリースを使用しており、スムーズで信頼性の高い動作を保証します。

Q. このベアリングのベースからボアの中心線の寸法はどれくらいですか?

A. 取り付け時に適切に位置合わせできるように、ベースからボアの中心線までの寸法は 2.7500 インチ (2-3/4 インチ) です。

Q. このピローブロックベアリングは非膨張用途での使用に適していますか?

A. はい、非膨張ベアリングとして設計されており、所定の位置に固定されており、調整はできません。

Q. このピローブロックベアリングのシールはどのようなタイプですか?

A. このベアリングはフリンガー付きのシングルリップコンタクトシールを備えており、汚染物質や破片に対する保護を強化しています。

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
BROWNING 764060 6 ボルト ピロー ブロック ボール ベアリング、鋳鉄、黒色酸化インナー、同心ロック | BD231UVV VPB-XNUMXAH 764060¥39,066
BROWNING 764056 6 ボルト ピロー ブロック ボール ベアリング、鋳鉄、黒色酸化インナー、同心ロック | BD216YCM VPB-XNUMXAH 764056¥23,099
BROWNING 764059 7 ボルト ピロー ブロック ボール ベアリング、鋳鉄、黒色酸化インナー、同心ロック | BD227GRV VPB-XNUMXAH 764059¥35,724
BROWNING 764057 7 ボルト ピロー ブロック ボール ベアリング、鋳鉄、黒色酸化インナー、同心ロック | BD219KFL VPB-XNUMXAH 764057¥27,342
BROWNING 764058 8 ボルト ピロー ブロック ボール ベアリング、鋳鉄、黒色酸化インナー、同心ロック | BD223HVB VPB-XNUMXAH 764058¥28,623
BROWNING VPB-219 CTY ピロブロックベアリング、2 ボルト | BD8JHU VPB-219 CTY¥24,072
BROWNING 764061 9 ボルト ピロー ブロック ボール ベアリング、鋳鉄、黒色酸化インナー、同心ロック | BD235MKB VPB-XNUMXAH 764061¥48,291

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BROWNING 764062 XNUMX ボルトピローブロックボールベアリング、鋳鉄、黒色酸化インナー、同心ロック
¥58,640 /単価