入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤルインジケータ |
AGD番号 | AGD2 |
バックタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
ベアリングタイプ | 宝石で飾られました |
校正証明書 | いいえ |
接点径 | 1 / 8 " |
接点スタイル | 超硬ボール |
ダイヤルカラー | ホワイト |
ダイヤルリーディング | 0-100 |
サイズダイヤル | 2.25 " |
卒業 | 0.001 " |
レンジ | 0〜1インチ |
革命あたりの範囲 | 1" |
リーディング | 連続的な |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 13.65 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 9031808080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。