入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルキャリパー |
正確さ | +/- 0.001 " |
校正証明書 | いいえ |
シミュレーション例 | 有り |
あごの深さ | 1.57 " |
材料 | ステンレス鋼 |
レンジ | 0〜6インチ |
解像度 | 0.0005 "/ 0.01 mm |
SPC出力 | 有り |
船の重量(kg) | 0.33 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 24.77 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 9017304000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。