BRISKHEAT SRP24241Srpシリコンヒーティングブランケット24x 24
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
アイテム価格 | シリコン加熱ブランケット |
アンプ | 6 |
コントローラー | 含まれておりません |
長さ | 24 " |
マックス。 温度 | 450度F |
温度。 範囲 | (-)60-(+)450 F |
電圧 | 120 |
ワット数 | 720 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 2.31 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 62.74 |
HSコード | 8516790000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。