BRISKHEAT SRP12361Srpシリコンヒーティングブランケット12x 36
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
アイテム価格 | シリコン加熱ブランケット |
アンプ | 4.5 |
コントローラー | 含まれておりません |
長さ | 36 " |
マックス。 温度 | 450度F |
温度。 範囲 | (-)60-(+)450 F |
電圧 | 120 |
ワット数 | 540 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 96.52 |
HSコード | 8516790000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。