BRISKHEAT SRP06122Pヒーティングブランケット240V90W6インチ幅
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
アイテム価格 | 加熱ブランケット |
アンプ | 0.375 |
コントローラー | いいえ |
長さ | 12 " |
マックス。 温度 | 450度F |
温度。 範囲 | -51度から232度 |
電圧 | 240 |
ワット数 | 90 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | アイテム価格 | 長さ | マックス。 温度 | 温度。 範囲 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRP06121PADJB | 0.75 | シリコーンゴムヒーター | 12 " | 160度F | 10度17度 | 120 | 6" | ¥52,066 | |
SRP06121ADJB | 0.75 | シリコーンゴムヒーター | 12 " | 160度F | 10度17度 | 120 | 6" | ¥43,041 | |
SRP06241PADJB | 1.5 | シリコーンゴムヒーター | 24 " | 160度F | 10度17度 | 120 | 6" | ¥59,502 | |
SRP06241ADJB | 1.5 | シリコーンゴムヒーター | 24 " | 160度F | 10度17度 | 120 | 6" | ¥54,716 | |
SRP06361PADJB | 2.25 | シリコーンゴムヒーター | 36 " | 160度F | 10度17度 | 120 | 6" | ¥76,797 | |
SRP06361ADJB | 2.25 | シリコーンゴムヒーター | 36 " | 160度F | 10度17度 | 120 | 6" | ¥74,039 | |
SRP12121PADJB | 1.5 | シリコーンゴムヒーター | 12 " | 160度F | 10度17度 | 120 | 12 " | ¥56,637 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。