入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シリコーンゴムヒーター |
正確さ | +/- 15度F |
アンプ | 0.75 |
コントローラー | 有り |
長さ | 12 " |
マックス。 温度 | 160度F |
温度。 範囲 | 10度17度 |
電圧 | 120 |
ワット数 | 90 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | アイテム価格 | 長さ | マックス。 温度 | 温度。 範囲 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRP06121ADJB | 0.75 | シリコーンゴムヒーター | 12 " | 160度F | 10度17度 | 120 | 6" | ¥43,041 | |
SRP06241PADJB | 1.5 | シリコーンゴムヒーター | 24 " | 160度F | 10度17度 | 120 | 6" | ¥59,502 | |
SRP06241ADJB | 1.5 | シリコーンゴムヒーター | 24 " | 160度F | 10度17度 | 120 | 6" | ¥54,716 | |
SRP06361PADJB | 2.25 | シリコーンゴムヒーター | 36 " | 160度F | 10度17度 | 120 | 6" | ¥76,797 | |
SRP06361ADJB | 2.25 | シリコーンゴムヒーター | 36 " | 160度F | 10度17度 | 120 | 6" | ¥74,039 | |
SRP12121PADJB | 1.5 | シリコーンゴムヒーター | 12 " | 160度F | 10度17度 | 120 | 12 " | ¥56,637 | |
SRP12121ADJB | 1.5 | シリコーンゴムヒーター | 12 " | 160度F | 10度17度 | 120 | 12 " | ¥55,445 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。