入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シリコン加熱ブランケット |
アンプ | 1.5 |
コントローラー | 含まれておりません |
長さ | 12 " |
マックス。 温度 | 450度F |
温度。 範囲 | (-)60-(+)450 F |
電圧 | 120 |
ワット数 | 180 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 33.27 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8516790000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。