入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 加熱テープ |
アンプ | 1.3 |
コントローラー | いいえ |
長さ | 4ft。 |
マックス。 温度 | 1400度F |
温度。 範囲 | 0度760度 |
電圧 | 240 |
ワット数 | 313 |
幅(Width) | 0.5 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 17.78 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 長さ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BW0051020L | 1.33 | 24 " | 120 | 0.5 " | ¥12,492 | |
BW0051040L | 2.58 | 4ft。 | 120 | 0.5 " | ¥14,218 | |
BW0051060L | 3.91 | 6" | 120 | 0.5 " | ¥20,799 | |
BW0051080L | 5.16 | 8ft。 | 120 | 0.5 " | ¥24,267 | |
BW0101020L | 2.58 | 24 " | 120 | 1" | ¥13,300 | |
BW0101040L | 5.16 | 4ft。 | 120 | 1" | ¥19,018 | |
BW0052020L | 0.66 | 24 " | 240 | 0.5 " | ¥12,492 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。