入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 加熱テープ |
アンプ | 6.77 |
コントローラー | いいえ |
長さ | 16ft。 |
マックス。 温度 | 450度F |
温度。 範囲 | 0度232度 |
電圧 | 240 |
ワット数 | 1627 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 17.78 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
BS0052020L | 0.21 | 24 " | 0.5 " | ¥22,503 | |
BS0052040L | 0.43 | 4ft。 | 0.5 " | ¥24,815 | |
BS0052060L | 0.65 | 6" | 0.5 " | ¥27,418 | |
BS0052080L | 0.87 | 8ft。 | 0.5 " | ¥33,874 | |
BS0052200L | 1.0875 | 10ft。 | 0.5 " | ¥34,206 | |
BS0052220L | 1.3 | 12ft。 | 0.5 " | ¥37,727 | |
BS0102020L | 0.43 | 24 " | 1" | ¥26,477 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。