入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 加熱テープ |
アンプ | 3.48 |
コントローラー | 含まれておりません |
長さ | 2" |
マックス。 温度 | 900度F |
温度。 範囲 | コントローラに依存 |
電圧 | 120 |
ワット数 | 418 |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 13.34 |
船幅(cm) | 13.34 |
HSコード | 8516808000 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
BIH051100L | 4.33 | 10ft。 | 0.5 " | ¥33,184 | |
BIH101010L | 0.88 | 1" | 1" | ¥17,348 | |
BIH101020L | 1.75 | 2" | 1" | ¥21,917 | |
BIH101040L | 3.5 | 4ft。 | 1" | ¥25,208 | |
BIH101100L | 8.71 | 10ft。 | 1" | ¥40,215 | |
BIH171100L | 8.71 | 10ft。 | 1.75 " | ¥92,894 | |
BIH251040L | 5.23 | 4ft。 | 2.5 " | ¥64,838 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。