入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 加熱テープ |
アンプ | 2.16 |
コントローラー | いいえ |
長さ | 10ft。 |
マックス。 温度 | 900度F |
温度。 範囲 | 0度482度 |
電圧 | 240 |
ワット数 | 520 |
幅(Width) | 0.5 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 17.78 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 長さ | 温度。 範囲 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B00051020L | 0.875 | 24 " | 0度482度 | 120 | 0.5 " | ¥13,238 | |
B00051040L | 1.75 | 4ft。 | 0度482度 | 120 | 0.5 " | ¥14,883 | |
B00051060L | 2.58 | 6" | 0度482度 | 120 | 0.5 " | ¥19,641 | |
B00051080L | 3.5 | 8ft。 | 5度65度 | 120 | 0.5 " | ¥23,202 | |
B00051100L | 4.33 | 10ft。 | 0度482度 | 120 | 0.5 " | ¥26,959 | |
B00101020L | 1.75 | 24 " | 0度482度 | 120 | 1" | ¥18,394 | |
B00101040L | 3.5 | 4ft。 | 0度482度 | 120 | 1" | ¥19,641 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。