入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーマーカー |
色 | レッド |
材料 | ポリエステル |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 17.27 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 色 | 高さ | 幅(Width) | ラベルタイプ | ロールあたりのラベル | カードごとのマーカー | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC-PK-36 | ブランク/ライトオン | ホワイト | - | - | ライトオン | - | 30 インチ幅で 3 個のマーカー、15 インチ幅で 6 個のマーカー | セルフラミネートビニール B-292 | ¥13,576 | ||
SLF-1-33-PK | 連続番号 | 白地に黒 | - | - | セルフラミネート | - | 33 | ビニールクロス B-292 | ¥17,393 | ||
M71-2-717 | - | ホワイト | - | - | - | - | - | ポリイミド | - | 見積依頼
| |
M71-14-717 | - | ホワイト | - | - | - | - | - | ポリイミド | - | 見積依頼
| |
THT-53-424-3 | - | ホワイト | - | - | - | - | - | 紙素材 | ¥15,119 | ||
THT-17-424-1.5-SC | - | ホワイト | - | - | - | - | - | 紙素材 | ¥15,068 | ||
THT-20-402-1.1 | - | ホワイト | - | - | - | - | - | 紙素材 | ¥16,751 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。