入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーマーカー |
背景色 | ホワイト |
色 | ホワイト |
ラベルの高さ | 3.00 " |
ラベルタイプ | ライトオン |
ラベル幅 | 1." (25.400 mm) |
マーカーアタッチメントスタイル | セルフラミネート |
カードごとのマーカー | 30 インチ幅で 3 個のマーカー、15 インチ幅で 6 個のマーカー |
材料 | セルフラミネートビニール B-292 |
ラベルの数 | 45 |
温度。 範囲 | -華氏40度から華氏158度 |
タイプ | ブランク/ライトオン |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | タイプ | 色 | 高さ | 幅(Width) | ラベルタイプ | ロールあたりのラベル | カードごとのマーカー | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF-1-33-PK | 連続番号 | 白地に黒 | - | - | セルフラミネート | - | 33 | ビニールクロス B-292 | ¥17,393 | ||
M71-2-717 | - | ホワイト | - | - | - | - | - | ポリイミド | - | 見積依頼
| |
M71-14-717 | - | ホワイト | - | - | - | - | - | ポリイミド | - | 見積依頼
| |
THT-53-424-3 | - | ホワイト | - | - | - | - | - | 紙素材 | ¥15,119 | ||
THT-17-424-1.5-SC | - | ホワイト | - | - | - | - | - | 紙素材 | ¥15,068 | ||
THT-20-402-1.1 | - | ホワイト | - | - | - | - | - | 紙素材 | ¥16,751 | ||
THT-19-402-3 | - | ホワイト | - | - | - | - | - | 紙素材 | ¥17,637 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。