定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BRADY M71-29-472 感熱ラベル 幅 1/2 インチ x 長さ 1.5 インチ ホワイト | AD4QNL 42X307

BRADY M71-29-472サーマルラベル1/2インチ幅x1.5インチ長さ白

在庫あり
アイテム:AD4QNL モデル:M71-29-472相互参照:42X307

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥30,681 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格熱転写ラベル
ホワイト
高さ1.5 "
材料B-472 難燃性ワイヤーラップ
最大ワイヤーサイズ4 AWG
最小ワイヤーサイズ10 AWG
温度。 範囲-94度から275度F
幅(Width)1 / 2 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.13
船高(cm)8.64
船の長さ(cm)8.13
船幅(cm)12.95
HSコード8443995600
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル高さ最大ワイヤーサイズ最小ワイヤーサイズ幅(Width)価格
BRADY M71-10-472 感熱ラベル 幅 1/4 インチ x 長さ 3/4 インチ ホワイト | AD4QNF 42X302 M71-10-472ホワイト3 / 4 "10 AWG16 AWG1 / 4 "¥20,999
BRADY M71-15-472 感熱ラベル 幅 1/4 インチ x 長さ 1 インチ ホワイト | AD4QNG 42X303 M71-15-472ホワイト1"10 AWG12 AWG1 / 4 "¥32,479
BRADY M71-17-472 感熱ラベル 幅 1/2 インチ x 長さ 1 インチ ホワイト | AD4QNH 42X304 M71-17-472ホワイト1"10 AWG12 AWG1 / 2 "¥33,799
BRADY M71-19-472 感熱ラベル 幅 1 インチ x 長さ 1 インチ ホワイト | AD4QNJ 42X305 M71-19-472ホワイト1"10 AWG12 AWG1"¥22,658
BRADY M71-21-472 感熱ラベル 幅 2.5 インチ x 長さ 1 インチ ホワイト | AD4QNK 42X306 M71-21-472ホワイト1"10 AWG12 AWG2.5 "¥18,337
BRADY M71-30-472 感熱ラベル 幅 1-1/2 インチ x 長さ 3/4 インチ | AD4QNM 42X308 M71-30-472ホワイト3 / 4 "10 AWG16 AWG1.5 "¥37,150
BRADY M71-31-472 感熱ラベル 幅 1 インチ x 長さ 1.5 インチ ホワイト | AD4QNN 42X309 M71-31-472ホワイト1.5 "4 AWG10 AWG1"¥28,547

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BRADY M71-29-472サーマルラベル1/2インチ幅x1.5インチ長さ白
¥30,681 /単価