BRADY BR363Rバインダー英語3-3 / 4インチDポリエチレン
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
アイテム価格 | バインダー |
深さ | 3.75 " |
高さ | 11.625 " |
言語設定 | 英語 |
凡例/背景色 | 黄/赤 |
材料 | ポリエチレン |
リングサイズ | 3" |
幅(Width) | 11.62 " |
船の重量(kg) | 2.08 |
船高(cm) | 34.93 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 3926100000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 凡例/背景色 | リングサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3" | 11.625 " | 赤黄 | 3" | 10.5 " | ¥12,350 | ||
2024 | 3.25 " | 11.625 " | 赤黄 | 2.5 " | 11.75 " | ¥9,736 | ||
2023 | 1.5 " | 11.5 " | 赤黄 | 1.5 " | 10.5 " | ¥8,255 | ||
BR362Y | 3.187 " | 11.625 " | イエロー/ブラック | 2.5 " | 11.62 " | ¥10,750 | ||
BR754Y | 3.187 " | 11.625 " | イエロー/ブラック | 2.5 " | 11.62 " | ¥9,583 | ||
BR361R | 2.125 " | 11.625 " | 黄/赤 | 1.5 " | 11.62 " | ¥10,365 | ||
BR363Y | 3.75 " | 11.625 " | イエロー/ブラック | 3" | 11.62 " | ¥11,566 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。