GROTE ライセンスランプ レクタングル
形式 | モデル | のために使用される | 定格電流 | 深さ | 幅(Width) | 直径 | 長さ | 材料 | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 60261 | - | 0.33A | 7 / 8 " | 1.25 " | 7 / 8 " | 2.625 " | ABS /ポリカーボネート | ピグテール | ¥973 | |
B | 60280 | - | 0.33A | 1.75 " | 1.25 " | 1.75 " | 4 19 / 64 " | ABS /ポリカーボネート | ピグテール | ¥2,178 | |
C | 60291 | 狭い取り付け用途 | 0.66A | 3 / 4 " | 1.187 " | 3 / 4 " | 3 13 / 16 " | ポリカーボネート | ピグテール | ¥1,396 | |
D | 60331 | ユーティリティトレーラー | 0.66A | 1.5 " | 2" | 1.5 " | 5.875 " | ポリカーボネート | 防水オスピン接続はUBSピグテールに対応 | ¥1,931 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ひじと足首のサポート
- チェーンリンク
- パイプ/チューブブラシ
- ケーブルプロテクター
- 止め輪アプリケーター
- 懐中電灯
- 汎用ACモーター
- タスクライト
- ワークベンチとアクセサリー
- 溶接用薬品
- APPROVED VENDOR ニップル2インチ、亜鉛メッキ鋼
- METRO クロームワイヤーシェルフ
- BANJO FITTINGS タンクガスケット
- KLEIN TOOLS テストリード
- WATTS LF40L シリーズ自動再装着温度および圧力リリーフバルブ
- PS DOORS Safemezz水平ゲート
- LEESON ホワイトダックウォッシュガードモーター、三相、TEFCJMポンプ
- SPEARS VALVES CPVC特殊強化ゲートバルブEPDM
- JOHNSON ストレートエッジ
- HUMBOLDT 目盛り付きガラスビーカー