入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルラベルプリンターキット |
カラー印刷機能 | 単一色 |
タイプを表示します。 | LCD |
フォント範囲 | 6〜40 |
サポートされているラベル形式 | 連続ラベル |
最大テープ幅 | 3 / 4 " |
最大印刷速度 | 0.4インチ/秒 |
製造元シリーズ | BMP21 |
電源要件 | ACアダプター、オプションの充電式バッテリー |
プリンターの接続性 | なし |
プリンタの重さ | 1.04ポンド |
印刷ソフトウェアの互換性 | なし |
解像度 | 203解像度 |
スタンドアロン印刷/ PCが必要 | スタンドアロン印刷 |
保証 | 2年 |
船の重量(kg) | 1.38 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 25.27 |
船幅(cm) | 39.88 |
原産国 | MY |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 最大テープ幅 | 電源要件 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMP21-LAB | ポータブルラベルプリンター | 3 / 4 " | ACアダプター、オプションの充電式バッテリー | ¥29,428 | ||
BMP21-PLUS-KIT1 | ポータブルラベルプリンターキット | 0.75 " | ACアダプター、充電池 | ¥55,808 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。