入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルラベルプリンターキット |
カラー印刷機能 | 単一色 |
タイプを表示します。 | LCD |
フォント範囲 | 6〜40 |
サポートされているラベル形式 | 連続ラベル |
最大テープ幅 | 0.75 " |
最大印刷速度 | 0.4インチ/秒 |
製造元シリーズ | BMP21 |
電源要件 | ACアダプター、充電池 |
プリンターの接続性 | なし |
プリンタの重さ | 1.04ポンド |
印刷ソフトウェアの互換性 | なし |
解像度 | 203解像度 |
スタンドアロン印刷/ PCが必要 | スタンドアロン印刷 |
保証 | 2年 |
船の重量(kg) | 1.81 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 28.45 |
原産国 | MY |
A.
A. 40 ~ 110 °F (4 ~ 43 °C) の範囲の温度および 10% ~ 90% の範囲の湿度 (結露なきこと) で動作できます。
A. この Brady BMP21-PLUS-KIT1 ラベル プリンター キットは、単 6 形アルカリ電池 XNUMX 本またはリチウムイオン電池パックを使用して電力を供給できます。 AC/DC電源アダプターを使用してコンセントから直接電源を供給することもできます。
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 最大テープ幅 | 電源要件 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMP21-LAB | ポータブルラベルプリンター | 3 / 4 " | ACアダプター、オプションの充電式バッテリー | ¥29,428 | ||
BMP21-LAB-KIT1 | ポータブルラベルプリンターキット | 3 / 4 " | ACアダプター、オプションの充電式バッテリー | ¥53,898 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。