入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブロックアウト |
色 | レッド |
パイプサイズに適合 | 1/4 "から1" |
高さ | 1.125 " |
長さ | 5" |
材料 | ナイロン |
最大南京錠の数 | 8 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 9 / 32 " |
温度。 範囲 | -40度から248度F |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。