入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブロックアウト |
色 | レッド |
パイプサイズに適合 | 1/2 "から2" |
高さ | 4.25 " |
長さ | 6.125 " |
材料 | 粉体塗装スチール |
最大南京錠の数 | 0 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 5 / 16 " |
温度。 範囲 | -40度から194度F |
厚さ | 7 / 16 " |
幅(Width) | 1 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。