入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レターラベル |
背景色 | ホワイト |
文字 | F |
文字高 | 2" |
グレード | 再帰反射しない |
屋内/屋外での使用 | 屋内/屋外 |
凡例の色 | ホワイト |
カードごとのマーカー | 1 |
材料 | ビニール |
カードの数 | 10 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.41 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 5 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 屋内/屋外での使用 | 背景色 | 文字 | 凡例の色 | カードごとのマーカー | 材料 | カードの数 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000-DSH | - | - | ダッシュ | - | - | エンジニアリンググレードの反射シート | - | 2.875 " | ¥12,135 | ||
1530- | - | - | A | - | - | ビニール | 10 | 1.5 " | ¥3,289 | ||
3440- | 屋内のみ | イエロー | A | ブラック | 10 | ビニール | 1 | 2.25 " | ¥1,974 | ||
3440-Q | 屋内のみ | イエロー | Q | ブラック | 10 | ビニール | 1 | 2.25 " | ¥1,974 | ||
3440-R | 屋内のみ | イエロー | R | ブラック | 10 | ビニール | 1 | 2.25 " | ¥1,974 | ||
3440-S | 屋内のみ | イエロー | S | ブラック | 10 | ビニール | 1 | 2.25 " | ¥1,974 | ||
3440-T | 屋内のみ | イエロー | T | ブラック | 10 | ビニール | 1 | 2.25 " | ¥1,974 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。