入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプマーカー |
背景色 | イエロー |
パイプ外径に適合 | 2-1/2 to 3-7/8" |
凡例の色 | ブラック |
マーカーアタッチメントスタイル | スナップ方式の |
材料 | コイル状の印刷されたプラスチックシート |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.46 |
船の長さ(cm) | 5.72 |
船幅(cm) | 30.1 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 背景色 | パイプ外径に適合 | 高さ | 凡例の色 | マーカーアタッチメントスタイル | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8802-1 | イエロー | 2-1/2 to 7-7/8" | 2.25 " | ブラック | 自己接着 | 感圧ビニール | 2.25 " | ¥93 | ||
4266-G | イエロー | 8〜9-7 / 8 " | - | ブラック | ストラップオン | 印刷されたプラスチックシート | - | ¥5,310 | ||
4266- | イエロー | 3/4 to 1-3/8" | - | ブラック | スナップ方式の | コイル状の印刷されたプラスチックシート | - | ¥1,370 | ||
4266-B | イエロー | 1-1/2 to 2-3/8" | - | ブラック | スナップ方式の | コイル状の印刷されたプラスチックシート | - | ¥1,855 | ||
7405-1 | グリーン | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | ホワイト | 自己接着 | 感圧ビニール | 14 " | ¥91 | ||
7405-4 | グリーン | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | ホワイト | 自己接着 | 感圧ビニール | 7" | ¥91 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。