定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BRADY 4173-D パイプマーカー 脱イオン水供給 4 ~ 6 インチ | AF4VEE 9LDC1

BRADY 4173-Dパイプマーカー脱イオン水供給4〜6インチ

在庫あり
アイテム:AF4VEE モデル:4173-D相互参照: 9LDC1

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,625 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemパイプマーカー
背景色グリーン
パイプ外径に適合4〜6インチ
凡例の色ホワイト
マーカーアタッチメントスタイルスナップ方式の
材料コイル状の印刷されたプラスチックシート

発送情報:

船の重量(kg) 0.17
船高(cm)6.99
船の長さ(cm)6.99
船幅(cm)30.48
HSコード3926909980
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルパイプ外径に適合高さマーカーアタッチメントスタイルカードごとのマーカー材料幅(Width)価格
BRADY 7075-3C パイプマーカー 3/4 への純水供給 | AE2ZRN 5ACU9 7075-3C3/4 "以下2.25 "自己接着3感圧ビニール2.75 "¥91
BRADY 7075-4 パイプマーカー 脱イオン水供給 グリーン | AE2ZRP 5ACV0 7075-43/4" to 2-3/8"1.125 "自己接着4感圧ビニール7"¥3,055
BRADY 4173-A パイプマーカー 脱イオン水供給 グリーン | AF3TWQ 8CX10 4173-3/4 to 1-3/8"-スナップ方式の-コイル状の印刷されたプラスチックシート-¥1,398
BRADY 4173-B パイプマーカー 脱イオン水供給 グリーン | AF4CJP 8PLY0 4173-B1-1/2 to 2-3/8"-スナップ方式の-コイル状の印刷されたプラスチックシート-¥1,823
BRADY 4173-C パイプマーカー 脱イオン水供給 グリーン | AF4PDY 9E356 4173-C2-1/2 to 3-7/8"-スナップ方式の-コイル状の印刷されたプラスチックシート-¥3,455
BRADY 4173-H パイプマーカー 純水供給 10 ~ 15 | AF4VLF 9LF84 4173-H10〜15インチ-ストラップオン-印刷されたプラスチックシート-¥6,780

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BRADY 4173-Dパイプマーカー脱イオン水供給4〜6インチ
¥3,625 /単価