入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプマーカー |
背景色 | イエロー |
パイプ外径に適合 | 4〜6インチ |
高さ | 2 13 / 16 " |
凡例の色 | ブラック |
マーカーアタッチメントスタイル | スナップ方式の |
材料 | コイル状の印刷されたプラスチックシート |
幅(Width) | 2 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプ外径に適合 | 高さ | マーカーアタッチメントスタイル | カードごとのマーカー | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7204-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | 自己接着 | 1 | 感圧ビニール | 14 " | ¥3,038 | ||
7204-3C | 3/4 "以下 | 2.25 " | 自己接着 | 3 | 感圧ビニール | 2.75 " | ¥91 | ||
7204-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 自己接着 | 4 | 感圧ビニール | 7" | ¥91 | ||
4103- | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | スナップ方式の | - | コイル状の印刷されたプラスチックシート | 13 / 16 " | ¥1,364 | ||
4103-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | スナップ方式の | - | コイル状の印刷されたプラスチックシート | 2" | ¥3,389 | ||
4103-F | 6 "から7-7 / 8" | 8" | ストラップオン | 1 | 印刷されたプラスチックシート | 8" | ¥3,784 | ||
4103-H | "10へ" 15 | 9 5 / 16 " | ストラップオン | 1 | 印刷されたプラスチックシート | 9 5 / 16 " | ¥6,872 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。