NORTON ABRASIVES サンディングベルト、極粗目
形式 | モデル | 長さ | 研磨材 | 研磨タイプ | 幅(Width) | バッキング材 | バッキングウェイト | 色 | グレード | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66623333550 | 12 " | 酸化アルミニウム | 不織布 | 1 / 2 " | ナイロン | X | ブラック | 余分な粗い | 24 | ¥42,338 | |
A | 66261016493 | 18 " | 酸化アルミニウム | 不織布 | 3 / 4 " | ナイロン | X | ブラック | 余分な粗い | 1 | ¥3,295 | |
A | 66254428772 | 18 " | 酸化アルミニウム | 不織布 | 3" | ナイロン | X | ブラック | 余分な粗い | 10 | ¥65,460 | |
A | 66623333584 | 21 " | 酸化アルミニウム | 不織布 | 3" | ナイロン | X | ブラック | 余分な粗い | 1 | ¥6,632 | |
A | 66254433359 | 24 " | 酸化アルミニウム | 不織布 | 3" | ナイロン | X | ブラック | 余分な粗い | 1 | ¥6,980 | |
A | 66623333596 | 24 " | 酸化アルミニウム | 不織布 | 4" | ナイロン | X | ブラック | 余分な粗い | 1 | ¥7,679 | |
B | 78072726130 | 48 " | 酸化アルミニウム | コーティングされました | 2" | ほうれんそう | X | ブラウン | 余分な粗い | 10 | ¥25,665 | |
C | 63642594485 | 60 " | セラミック | コーティングされました | 4" | ポリエステル | Y | オレンジ | M | 10 | ¥53,484 | |
B | 78072708296 | 60 " | 酸化アルミニウム | コーティングされました | 2.5 " | ほうれんそう | X | ブラウン | 余分な粗い | 10 | ¥11,857 | |
D | 78072772342 | 60 " | 酸化アルミニウム | コーティングされました | 4" | ほうれんそう | X | ブラウン | 余分な粗い | 10 | ¥49,714 | |
B | 66261054787 | 60 " | 酸化アルミニウム | コーティングされました | 2" | ほうれんそう | X | ブラウン | 余分な粗い | 10 | ¥18,850 | |
C | 66254461488 | 60 " | セラミック | コーティングされました | 4" | ポリエステル | Y | オレンジ | 余分な粗い | 10 | ¥85,754 |
サンディングベルト、エクストラコース
Norton Abrasives サンディング ベルトは、ステンレス鋼、木材、コバルト、クロム、チタン、インコネル、軟鋼および炭素鋼、アルミニウム、その他の特殊合金のサンディングおよび表面調整用途に使用されます。 酸化アルミニウムまたはセラミック構造で優れた切断速度と耐久性を実現し、強力な突合せジョイント (一部のモデル) を備えているため、どちらの方向にも動作できます。 これらのベルトは、X または Y ウェイトの裏地を提供して寿命を延ばし、耐久性があり、熱に敏感な用途には綿、防水加工にはポリエステル、または伸縮性を高めるためにナイロンの裏地素材を提供します。 一部のモデルには、適切な切断、焼けのない研削、最小限の負荷を保証する研削補助コーティングが施されており、オレンジ、ブラウン、ブラックの色でご利用いただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプスタンドとバイス
- 接着剤
- ギアタイ
- フィルターメディアパッド
- 加湿器および除湿器の付属品
- インパクトソケットとビット
- ネジ
- 工具保持
- 圧縮空気トリートメント
- 銅
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 配電ボックス
- QORPAK サンプルバイアル5ドラム
- SPEAKMAN センチネルマークIIシリーズ
- APPLETON ELECTRIC 84ワットの照明器具
- SALSBURY INDUSTRIES カスタムラックラダー
- SNAP-LOC エンドキャップ
- SOUTHWIRE COMPANY バルクストレージロッカー
- PASS AND SEYMOUR 熱可塑性カバー
- WESTWARD 電流計
- ENERPAC A シリーズ V ブロック