入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングベルト |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | コーティングされました |
バッキング材 | ほうれんそう |
バッキングウェイト | X |
色 | ブラウン |
グレード | 余分な粗い |
グリット | 24 |
長さ | 60 " |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 4.01 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 32.26 |
HSコード | 6805100000 |
プロダクト | モデル | 長さ | 研磨材 | 研磨タイプ | 幅(Width) | バッキング材 | バッキングウェイト | 色 | グレード | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78072726130 | 48 " | 酸化アルミニウム | コーティングされました | 2" | ほうれんそう | X | ブラウン | 余分な粗い | 10 | ¥25,665 | ||
66261054787 | 60 " | 酸化アルミニウム | コーティングされました | 2" | ほうれんそう | X | ブラウン | 余分な粗い | 10 | ¥18,850 | ||
78072708296 | 60 " | 酸化アルミニウム | コーティングされました | 2.5 " | ほうれんそう | X | ブラウン | 余分な粗い | 10 | ¥11,857 | ||
66254461488 | 60 " | セラミック | コーティングされました | 4" | ポリエステル | Y | オレンジ | 余分な粗い | 10 | ¥85,754 | ||
66623333550 | 12 " | 酸化アルミニウム | 不織布 | 1 / 2 " | ナイロン | X | ブラック | 余分な粗い | 24 | ¥42,338 | ||
66261016493 | 18 " | 酸化アルミニウム | 不織布 | 3 / 4 " | ナイロン | X | ブラック | 余分な粗い | 1 | ¥3,295 | ||
66254428772 | 18 " | 酸化アルミニウム | 不織布 | 3" | ナイロン | X | ブラック | 余分な粗い | 10 | ¥65,460 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。