入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーマーキングスリーブ |
色 | ホワイト |
高さ | 1 1 / 16 " |
ロールあたりのラベル | 200 |
材料 | Brady B-344 耐液性ポリオレフィン製熱収縮スリーブ |
最大印刷の行 | 不定 |
最大ワイヤーサイズ | 0.95 " |
最小ワイヤーサイズ | 0.333 " |
収縮率 | 3:1 |
温度。 範囲 | -67度から275度F |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 12.32 |
船幅(cm) | 16 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 色 | 高さ | 幅(Width) | ロールあたりのラベル | 材料 | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX-094-2-WT | -40〜248度F | ホワイト | 13 / 64 " | 2" | - | B-7642 PermaSleeve(R)HX片面熱収縮ポリオレフィン | 0.08 " | 0.047 " | ¥368,912 | ||
HX-094-2-Ill | -40〜248度F | イエロー | 13 / 64 " | 2" | - | B-7642 PermaSleeve(R)HX片面熱収縮ポリオレフィン | 0.08 " | 0.047 " | ¥368,912 | ||
HX-125-2-WT | -40〜248度F | ホワイト | 1 / 4 " | 2" | - | B-7642 PermaSleeve(R)HX片面熱収縮ポリオレフィン | 0.11 " | 0.062 " | ¥393,588 | ||
HX-125-2-Ill | -40〜248度F | イエロー | 1 / 4 " | 2" | - | B-7642 PermaSleeve(R)HX片面熱収縮ポリオレフィン | 0.11 " | 0.062 " | ¥404,007 | ||
HX-187-2-WT | -40〜248度F | ホワイト | 21 / 64 " | 2" | - | B-7642 PermaSleeve(R)HX片面熱収縮ポリオレフィン | 0.151 " | 0.094 " | ¥489,617 | ||
HX-187-2-Ill | -40〜248度F | イエロー | 21 / 64 " | 2" | - | B-7642 PermaSleeve(R)HX片面熱収縮ポリオレフィン | 0.151 " | 0.094 " | ¥528,865 | ||
HX-250-2-WT | -40〜248度F | ホワイト | 7 / 16 " | 2" | - | B-7642 PermaSleeve(R)HX片面熱収縮ポリオレフィン | 0.215 " | 0.125 " | ¥281,479 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。