入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力レベルトランスミッター |
正確さ | 範囲の+/- 0.25% |
ケーブルコーティング | ポリウレタン |
ケーブル長 | 40ft。 |
ケーブルタイプ | ベント |
出力 | 4〜20 mA、2線式 |
必要な電力 | 13から30 VDCへ |
圧力範囲 | 0〜10 Psi(0〜23.1フィート) |
センサー長 | 4.08 " |
温度。 範囲 | 0度から150度F |
タイプ | 水中レベル測定 |
接液材料 | 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、Buna-N、PVC |
船の重量(kg) | 1.23 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。