定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BRADY 3440-I レターラベル I 高さ 2-1/4 インチ x 幅 7/8 インチ ビニール | AH3JQR 32MG11

BRADY 3440-IレターラベルI2-1 / 4インチの高さx7 / 8インチの幅のビニール

在庫あり
アイテム: AH3JQR モデル:3440-I相互参照:32MG11

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,105 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemレターラベル
背景色イエロー
文字I
文字高1 15 / 16 "
文字幅3 / 4 "
暗闇で光るいいえ
グレード再帰反射しない
屋内/屋外での使用屋内のみ
凡例の色ブラック
カードごとのマーカー10
材料ビニール
カードの数1
全体の高さ2.25 "
全幅7 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)7.11
船の長さ(cm)0.05
船幅(cm)23.11
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル屋内/屋外での使用背景色文字凡例の色カードごとのマーカー材料カードの数全体の高さ価格
BRADY 5000-DSH 反射数字と文字ダッシュ - 25 個パック | AA6RDN 14R085 5000-DSH--ダッシュ--エンジニアリンググレードの反射シート-2.875 "¥12,135
BRADY 1530-A 数字と文字キット A - 10 個パック | AE8MEP 6E292 1530---A--ビニール101.5 "¥3,289
BRADY 3440-A レターラベル 高さ 1-15/16 インチのキャラクタービニール | AG9KJR 20TA92 3440-屋内のみイエローAブラック10ビニール12.25 "¥1,974
BRADY 3440-Q レターラベル 高さ 1-15/16 インチのキャラクタービニール | AG9KJV 20TA95 3440-Q屋内のみイエローQブラック10ビニール12.25 "¥1,974
BRADY 3440-R レターラベル 高さ 1-15/16 インチのキャラクタービニール | AG9KJW 20TA96 3440-R屋内のみイエローRブラック10ビニール12.25 "¥1,974
BRADY 3440-S レターラベル 高さ 1-15/16 インチのキャラクタービニール | AG9KJX 20TA97 3440-S屋内のみイエローSブラック10ビニール12.25 "¥1,974
BRADY 3440-T レターラベル 高さ 1-15/16 インチのキャラクタービニール | AG9KJY 20TA98 3440-T屋内のみイエローTブラック10ビニール12.25 "¥1,974

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BRADY 3440-IレターラベルI2-1 / 4インチの高さx7 / 8インチの幅のビニール
¥2,105 /単価