アイテム価格 | ポータブル厚さプランナー |
アンプ | 15 |
アンペア@ 120V | 15.0 |
構造 | スチールベース |
切断厚さ | 6インチ |
切断幅 | 12-1 / 2インチ |
切り込みの深さ | 1/8インチ |
モーターHP | 1 |
無負荷RPM | 10,000 |
全体の深さ | 33-1 / 2」 |
全体の高さ | 18.5 " |
全幅 | 21.5 " |
速度 | 1 |
船の重量(kg) | 38.34 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8465920034 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。