入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックアウト掛け金 |
閉じたハスプ穴のサイズ | 1" |
色 | レッド |
ハスプスタイル | スタンダード |
長さ | 4.5 " |
材料 | ポリエステルコーティングされたアルミニウム/非火花 |
最大南京錠の数 | 6 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 材料 | 最大南京錠の数 | 南京錠シャックルマックス。 直径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105721 | レッド | 5" | ポリエステルコーティングされたアルミニウム | 6 | 3 / 8 " | 2.38 " | ¥3,312 | ||
65971 | シルバー | 7.25 " | 5052陽極酸化アルミニウム合金 | 6 | 5 / 16 " | 3" | ¥29,150 | ||
65972 | 青 | 7.25 " | 5052陽極酸化アルミニウム合金 | 6 | 5 / 16 " | 3" | ¥22,639 | ||
65973 | グリーン | 7.25 " | 5052陽極酸化アルミニウム合金 | 6 | 5 / 16 " | 3" | ¥24,001 | ||
99668 | オレンジ | 7.25 " | ナイロン/非導電性 | 6 | 3 / 8 " | 1.75 " | ¥2,777 | ||
LH220A | レッド | 7" | リジッドレッドプラスチック樹脂/非導電性 | 1 | 5 / 16 " | - | ¥3,657 | ||
105719 | レッド | 5" | 鋼 | 6 | 3 / 8 " | 2.38 " | ¥3,332 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。