ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® Side Pull Hoist Rings, Metric
形式 | モデル | 負荷容量 | 番手 | トルク | ねじの長さ | 幅(Width) | 内幅 | 厚さ | ムーブメント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36805 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5 Nmで | 14 mm | 99 mm | 56 mm | 13 mm | 360° | ¥22,372 | |
A | 36810 | 450Kg | M10x1.50 | 16 Nmで | 24 mm | 99 mm | 56 mm | 13 mm | 360° | ¥22,372 | |
A | 36815 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nmで | 37 mm | 99 mm | 56 mm | 13 mm | 360° | ¥28,247 | |
A | 36820 | 1900Kg | M16x2.00 | 80 Nmで | 37 mm | 99 mm | 56 mm | 13 mm | 360° | ¥28,247 | |
A | 36825 | 2200Kg | M20x2.50 | 135 Nmで | 37 mm | 99 mm | 56 mm | 13 mm | 360° | ¥41,653 | |
A | 36830 | 3000Kg | M20x2.50 | 135 Nmで | 39 mm | 133 mm | 79 mm | 19 mm | 360° | ¥60,850 | |
A | 36835 | 4200Kg | M24x3.0 | 311 Nmで | 43 mm | 133 mm | 79 mm | 19 mm | 360° | ¥60,850 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 六角レンチとトルクスキーセット
- トグルクランプスピンドルアセンブリ
- ドレンガンとキット
- タイヤの取り付けおよび取り外しツール
- ハンドガードとフィンガーガード
- 研磨
- 圧力および温度制御バルブ
- 冷凍試験装置
- ラミネートおよび製本装置
- 溶接用薬品
- INTERMATIC プラグインタイマー
- DIXON デュアルガロネージシャットオフノズル
- PASS AND SEYMOUR デコレータスリーウェイパドルスイッチ
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000標準レトロフィットボールバルブ、ソケットエンド、EPDM
- THOMAS & BETTS ストレートコネクタ
- GRAINGER センサー
- APPLETON ELECTRIC LED水まわり照明
- SMC VALVES PROFINET
- STEARNS BRAKES 331 シリーズ ブレーキ
- BOSTON GEAR スラストタイプ BOST-BRONZ 青銅含浸含油軸受 スラストタイプ