BRADLEY ST1836-202 スロープトップキット 3フレームワイド W36 D18 ベージュ
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
アイテム価格 | 3フレームワイドスロープトップキット |
色 | ベージュ |
終了 | マットテクスチャ |
材料 | 30%ポストインダストリアルリサイクルHDPEプラスチック |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 1.375 " |
全幅 | 36 " |
サブカテゴリ | 3フレームワイドスロープトップキット |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403904060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST1836-247 | タフィー | 18 " | 1" | 36 " | ¥157,734 | ||
ST1845-247 | タフィー | 18 " | 1" | 45 " | ¥197,389 | ||
ST1236-202 | ベージュ | 12 " | 1.375 " | 36 " | ¥83,986 | ||
ST1236-200 | グレー | 12 " | 1.375 " | 36 " | ¥83,986 | ||
ST1236-203 | Deep Blue | 12 " | 1.375 " | 36 " | ¥83,986 | ||
ST1836-200 | グレー | 18 " | 1.375 " | 36 " | ¥97,337 | ||
ST1836-203 | Deep Blue | 18 " | 1.375 " | 36 " | ¥97,337 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。