BRADLEY S93-638ウォッシュファウンテンサーキュラー110 / 24Vac
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
アイテム価格 | 浅いボウル洗面台 |
流域の高さ | 33-1 / 4インチ |
接続排水(In。) | 1-1/2 |
排水タイプ | 上からの供給で中央に上昇するベント |
注ぐ速さ | 0.50(スプレーヘッドあたり) |
材料 | ステンレス鋼 |
作動圧力 | 20-80 |
操作タイプ | 赤外線センサー |
全体の高さ | 43 " |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
全幅 | 36 " |
奉仕された人々 | 5 |
タイプ | 円形 |
電圧タイプ | 110 / 24 VAC |
水接続 | 1/2インチ |
船の重量(kg) | 54 |
船高(cm) | 110.49 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 7324100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | 排水タイプ | 注ぐ速さ | 奉仕された人々 | アイテム価格 | 材料 | 操作タイプ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S93-587 | 54 " | 下からの供給でオフラインベント | 4.50 GPM | 8 | ウォッシュファウンテン | テレオン(R) | 赤外線センサー | 55.75 " | ¥2,391,022 | ||
S93-588 | 54 " | 上からの供給で中央に上昇するベント | 4.50 GPM | 8 | ウォッシュファウンテン | テレオン(R) | 赤外線センサー | 55.75 " | ¥2,239,061 | ||
S93-635 | 36 " | 下からの供給でオフラインベント | 0.50(スプレーヘッドあたり) | 5 | 浅いボウル洗面台 | ステンレス鋼 | フットコントロールホールド-オープンエアバルブ | 43 " | ¥1,825,160 | ||
S93-637 | 36 " | 下からの供給でオフラインベント | 0.50(スプレーヘッドあたり) | 5 | 浅いボウル洗面台 | ステンレス鋼 | 赤外線センサー | 43 " | ¥1,773,382 | ||
S93-639 | 54 " | 下からの供給でオフラインベント | 0.50(スプレーヘッドあたり) | 8 | 浅いボウル洗面台 | ステンレス鋼 | フットコントロールホールド-オープンエアバルブ | 43 " | ¥2,316,713 | ||
S93-640 | 54 " | 上からの供給で中央に上昇するベント | 0.50 GPM | 8 | 浅いボウル洗面台 | ステンレス鋼 | フットコントロールホールド-オープンエアバルブ | 43 " | ¥2,237,206 | ||
S93-642 | 54 " | 上からの供給で中央に上昇するベント | 0.50(スプレーヘッドあたり) | 8 | 浅いボウル洗面台 | ステンレス鋼 | 赤外線センサー | 43 " | ¥2,331,635 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。