BRADLEY S23-1088シャワーハンド/フットウォッシュ20〜80psi 6-1 / 2インチの長さ
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
アイテム価格 | シャワー |
注ぐ速さ | 0.50 |
材料 | ステンレス鋼 |
操作タイプ | エアープッシュボタン |
全体の高さ | 8 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 |
全幅 | 8 |
奉仕された人々 | 1 |
タイプ | 手/足の洗浄 |
水接続 | 3 / 8 NPT |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。