BRADLEY S19-690H洗眼ユニット、加熱式ポータブル圧力タンク、容量10ガロン、ステンレス鋼
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
アイテム価格 | 圧力タンク |
ボールバルブタイプ | 1/2 "IPSクロームメッキ真ちゅう |
容量 | 10ガロン。 |
カバー | ポップオフ |
直径 | 14 " |
注ぐ速さ | 0.4 gpm |
頭径 | 1" |
高さ | 37.63 " |
圧力ポート | タイヤフィラー(クリーンエア)と圧力解放 |
タンク材質 | ステンレス鋼 |
UPC | 084241014293 |
空の重量 | 32ポンド |
フルウェイト | 95ポンド |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 67.31 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
A.10ガロン。
A. 有害な化学物質にさらされた後の最初の数秒が重要です。 たとえ数秒でも治療が遅れると、視覚障害が生じる可能性があります。 この洗眼ユニットは作業者を即座に救済し、回復不可能な目の損傷の可能性を制限します。
A. pH バランスの取れた生理食塩水。
プロダクト | モデル | 容量 | 直径 | 高さ | アイテム価格 | 空の重量 | フルウェイト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S19-672 | 5ガロン。 | 8.5 " | 39.625 " | 洗眼ステーション | 8.5ポンド | 51ポンド | ¥245,711 | ||
S19-788H | 15ガロン。 | 14 " | 44.25 " | 圧力タンク | 37ポンド | 112ポンド | ¥637,219 | ||
S19-670 | - | - | - | ドレンチホース付き洗眼剤 | - | - | ¥157,163 | ||
S19-671 | - | - | - | 洗眼ステーション | - | - | ¥162,365 | ||
S19-671H | - | - | - | 圧力タンク | - | - | ¥335,292 | ||
S19-690LHS | - | - | - | 洗眼ステーション | - | - | ¥255,686 | ||
S19-788LHS | - | - | - | 洗眼ステーション | - | - | ¥263,095 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。