BRADLEY S19-788H洗眼ユニット、加熱式ポータブル圧力タンク、容量15ガロン、ステンレス鋼
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
アイテム価格 | 圧力タンク |
ボールバルブタイプ | 1/2 "IPSクロームメッキ真ちゅう |
容量 | 15ガロン。 |
カバー | ポップオフ |
直径 | 14 " |
注ぐ速さ | 0.4 gpm |
頭径 | 1" |
高さ | 44.25 " |
圧力ポート | タイヤフィラー(クリーンエア)と圧力解放 |
タンク材質 | ステンレス鋼 |
UPC | 084241014408 |
空の重量 | 37ポンド |
フルウェイト | 112ポンド |
船の重量(kg) | 15.03 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 直径 | 高さ | アイテム価格 | 空の重量 | フルウェイト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S19-690H | 10ガロン。 | 14 " | 37.63 " | 圧力タンク | 32ポンド | 95ポンド | ¥595,214 | ||
S19-672 | 5ガロン。 | 8.5 " | 39.625 " | 洗眼ステーション | 8.5ポンド | 51ポンド | ¥245,711 | ||
S19-670 | - | - | - | ドレンチホース付き洗眼剤 | - | - | ¥157,163 | ||
S19-671 | - | - | - | 洗眼ステーション | - | - | ¥162,365 | ||
S19-671H | - | - | - | 圧力タンク | - | - | ¥335,292 | ||
S19-690LHS | - | - | - | 洗眼ステーション | - | - | ¥255,686 | ||
S19-788LHS | - | - | - | 洗眼ステーション | - | - | ¥263,095 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。