BRADLEY S19-310SBFW目と洗面器のプラスチック製シャワーヘッド、ステンレス鋼のボウル
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
アイテム価格 | フェイス/洗眼剤付きドレンチシャワー |
ボウル径 | 10 " |
色 | イエロー |
アイウォッシュはによって活性化します | フラグプッシュハンドル |
洗眼ハンドル素材 | PVC |
洗眼ボウル素材 | ステンレス鋼 |
継手材料 | 亜鉛めっき鋼 |
フィッティングサイズ | 1.25 " |
頭径 | 10 " |
高さ | 89.55 " |
パイプ材質 | 亜鉛めっき鋼 |
シャワーハンドルの長さ | 34-7 / 8」 |
シャワーヘッドが作動する | プルハンドル |
シャワーヘッド素材 | プラスチック |
UPC | 094705064856 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 18.36 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 72.39 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8481801010 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 色 | 深さ | 取り付け | シャワーヘッド素材 | 幅(Width) | アイウォッシュはによって活性化します | 継手材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S19-310FW | フェイス/洗眼剤付きドレンチシャワー | イエロー | - | - | プラスチック | 10 " | フラグプッシュハンドル | 亜鉛めっき鋼 | ¥210,668 | ||
S19-270JD | アイ/フェイスウォッシュステーション | シルバー | 5.625 " | デッキ | - | 14.25 " | スイングダウン | クロムメッキ真鍮 | ¥134,593 | ||
S19-270E | アイ/フェイスウォッシュステーション | シルバー | 5.625 " | デッキ | - | 14.25 " | 空振り | クロムメッキ真鍮 | ¥98,897 | ||
S19314SBFW | アイ/フェイスウォッシュ | イエロー | - | フリースタンディング | プラスチック | - | フラグプッシュハンドル | - | ¥248,306 | ||
S19224DCFW | 洗眼ステーション | イエロー | 13.25 " | 壁 | - | 15.5 " | フラグプッシュハンドル | クロムメッキ真鍮 | ¥126,639 | ||
S19224T | 洗眼ステーション | イエロー | 13.25 " | 壁 | - | 15.5 " | フラグプッシュハンドル | クロムメッキ真鍮 | ¥117,121 | ||
S19314BFSS | フェイス/洗眼剤付きドレンチシャワー | グレー | - | 床 | ステンレス鋼 | 26 13 / 16 " | プッシュハンドル | ステンレス鋼 | ¥735,158 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。