BRADLEY PED9572-202ペデスタルベンチW9 / 1 D2 H 72/18ベージュ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 台座ベンチ |
色 | ベージュ |
終了 | マットテクスチャ |
材料 | 30%ポストインダストリアルリサイクルHDPEプラスチック |
全体の深さ | 72 " |
全体の高さ | 18.5 " |
全幅 | 9.5 " |
サブカテゴリ | 台座ベンチ |
UPC | 084241018154 |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 9401804046 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PED9536-202 | ベージュ | 36 " | ¥169,585 | ||
PED9536-200 | グレー | 36 " | ¥169,585 | ||
PED9536-203 | Deep Blue | 36 " | ¥169,585 | ||
PED9572-200 | グレー | 72 " | ¥272,835 | 見積依頼
| |
PED9572-203 | Deep Blue | 72 " | ¥272,835 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。