BRADLEY LK181860ZHV-203ワードローブZロッカー(1)ワイド(2)開口部
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
アイテム価格 | ワードローブZロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | Deep Blue |
終了 | マットテクスチャ |
ハンドルタイプ | ADA準拠の成形プラスチック |
開口部あたりのフック | (1)XNUMXつ |
ロックタイプ | STDハスプ |
ロッカーの構成 | (1)広い、(2)開口部 |
ロッカードアタイプ | ルーバー |
材料 | 30%ポストインダストリアルリサイクルHDPEプラスチック |
開口部の深さ | 17.125 " |
開口部の高さ | 47 " |
開口部の幅 | 14.25 " |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 60 " |
全幅 | 18 " |
段 | ツー |
UPC | 084241017881 |
船の重量(kg) | 37.8 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 9403708031 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 開口部の深さ | 開口部の高さ | 開口部の幅 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK151560ZHV-202 | ベージュ | 14.125 " | 40.125 " | 11.25 " | 15 " | 60 " | 15 " | ¥170,252 | ||
LK151560ZHV-200 | グレー | 14.125 " | 40.125 " | 11.25 " | 15 " | 60 " | 15 " | ¥170,252 | ||
LK151560ZHV-203 | Deep Blue | 14.125 " | 40.125 " | 11.25 " | 15 " | 60 " | 15 " | ¥170,252 | ||
LK151572ZHV-202 | ベージュ | 14.125 " | 47 " | 11.25 " | 15 " | 72 " | 15 " | ¥197,093 | 見積依頼
| |
LK151572ZHV-200 | グレー | 14.125 " | 47 " | 11.25 " | 15 " | 72 " | 15 " | ¥197,093 | 見積依頼
| |
LK151572ZHV-203 | Deep Blue | 14.125 " | 47 " | 11.25 " | 15 " | 72 " | 15 " | ¥197,093 | 見積依頼
| |
LK151860ZHV-202 | ベージュ | 17.125 " | 40.125 " | 11.25 " | 18 " | 60 " | 15 " | ¥201,509 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。