BRADLEY B033618-205 ベースキット 3 フレーム 幅 36 D 18 ブラック
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
アイテム価格 | 3フレームワイドベースキット |
色 | ブラック |
終了 | マットテクスチャ |
材料 | 30%ポストインダストリアルリサイクルHDPEプラスチック |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 3" |
全幅 | 36 " |
サブカテゴリ | 3フレームワイドベースキット |
UPC | 084241016570 |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
モデル | 全体の深さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
B033612-205 | 12 " | 36 " | ¥27,108 | |
B033615-205 | 15 " | 36 " | ¥28,400 | |
B034518-205 | 18 " | 45 " | ¥31,469 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。