入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐油性スパイダーインサート |
カップリングサイズ | FC45 |
HP定格@ 100 RPM | 4.4 |
HP定格@ 1150 RPM | 51.1 |
HP定格@ 1750 RPM | 77.7 |
HP定格@ 300 RPM | 13.3 |
HP定格@ 690 RPM | 30.7 |
HP定格@ 870 RPM | 38.7 |
マックス トルク | 2800インチポンド |
製品データシート | ボストンギア-j100.pdf |
使用可能な温度範囲(F) | -32~200 |
シャフト径範囲(インチ) | 1-3/4-2-1/8 |
タイプ | 合成ゴム |
UPC | 781711080900 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。